Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - Coreline Tempo large Asymetrisch 26000lm

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - Coreline Tempo large Asymetrisch 26000lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Varianten

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch
Verfügbare Optionensymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

26000 lm

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718699096397

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718699096397

Sonepar Artikelnummer

120402063

Hersteller Artikelnummer

8718699096397

Hersteller Typ

8718699096397

Hersteller Artikel Nr.:

8718699096397

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

182 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Traversenmontage:

Ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

80

Fassung:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Oberfläche gebürstet:

Ja

Spannungsart:

AC

Nennstrom:

966 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Reflektor:

ohne

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Reflektorfarbe:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Klirrfaktor (THD):

10.9 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

90 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

10 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 °C

Geeignet für Lampenleistung:

209 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

26000 lm

Notstromversorgungssystem:

ohne

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

143 lm/W

Lichtstärke:

20827 cd

Leistungsfaktor:

0.99

Flimmerwert Pst LM:

0.2

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Stroboskopeffektwert SVM:

0.07

Länge:

340.5 mm

Breite:

422 mm

Höhe/Tiefe:

67.4 mm

Außendurchmesser:

486 mm

Einbaulänge:

486 mm

Einbaubreite:

389 mm

Einbauhöhe:

64 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

7 .. 14 mm²

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

8

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

13

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Blendbegrenzung (UGR):

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

7.800 kg

Floodlight, Aluminium, Grau, Grau, Aluminium (RAL9007), Netzteil (Ein/Aus), 26000 lm, 182 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM 5, CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, Leuchtenüberspannungsschutz bis 6 kV Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss