Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8721103049735

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 6.5 W

  • Lichtstrom - 720 lm

  • Lampenlichtausbeute - 110 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8721103049735

Sonepar Artikelnummer

121388678

Hersteller Artikelnummer

8721103049735

Hersteller Typ

8721103049735

Hersteller Artikel Nr.:

8721103049735

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

6.5 W

Lichtstrom:

720 lm

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

GX24q-2

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

35 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

720 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

42 mm

Länge:

119 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.098 kg

LED Kompaktlampe Philips CorePro PLT 4P, LED Alternative für Kompaktleuchtstofflampe Philips PL-T 18W und OSRAM DULUX T/E 18W, Anschluss an EVG/230V, 720lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 6.5W, Farbwiedergabeindex CRI82, mittlere Nutzlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel GX24Q-2 rotierbar, 120° Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20