PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDbulb 5,5-40W A60 E27 827 matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696577578
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 5.5 W
Lichtstrom - 470 lm
Lampenlichtausbeute - 85 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696577578
Sonepar Artikelnummer
120401279
Hersteller Artikelnummer
8718696577578
Hersteller Typ
8718696577578
Hersteller Artikel Nr.:
8718696577578
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
5.5 W
Lichtstrom:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
48 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lichtstärke:
78 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
200 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
60 mm
Länge:
110 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
A-Type
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.076 kg


