Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Farbtemperatur:

2700 K

Dimmbar:

Nein

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514347168

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 4.3 W

  • Lichtstrom - 470 lm

  • Lampenlichtausbeute - 109 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8719514347168

Sonepar Artikelnummer

120927882

Hersteller Artikelnummer

8719514347168

Hersteller Typ

8719514347168

Hersteller Artikel Nr.:

8719514347168

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

4.3 W

Lichtstrom:

470 lm

Lampenlichtausbeute:

109 lm/W

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Nennstrom:

40 mA

Leistungsfaktor:

0.41

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmbar:

Nein

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

106 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

150 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.028 kg

LED Lampe Philips CorePro LEDbulb E27, LED Alternative für Glühlampen 40W , 470lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 4.3W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel E27, Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Schutzart IP20