PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Farbtemperatur:
2700 KDimmbar:
NeinWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514347120
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 8.5 W
Lichtstrom - 1055 lm
Lampenlichtausbeute - 124 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8719514347120
Sonepar Artikelnummer
120927887
Hersteller Artikelnummer
8719514347120
Hersteller Typ
8719514347120
Hersteller Artikel Nr.:
8719514347120
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
8.5 W
Lichtstrom:
1055 lm
Lampenlichtausbeute:
124 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Nennstrom:
70 mA
Leistungsfaktor:
0.52
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Ja
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
104 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
105 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.030 kg


