Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

806 lm

Farbtemperatur:

2700 K

Dimmbar:

Nein

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514347502

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 6.5 W

  • Lichtstrom - 806 lm

  • Lampenlichtausbeute - 124 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8719514347502

Sonepar Artikelnummer

120927919

Hersteller Artikelnummer

8719514347502

Hersteller Typ

8719514347502

Hersteller Artikel Nr.:

8719514347502

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

6.5 W

Lichtstrom:

806 lm

Lampenlichtausbeute:

124 lm/W

Lampenform:

Kerze

Sockel:

E14

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

806 lm

Nennstrom:

50 mA

Leistungsfaktor:

0.55

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmbar:

Nein

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Länge:

97 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

106 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.012 kg

LED Kerze Philips CorePro LEDcandle E14, LED Alternative für Glühlampen 60W , 806lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 6.5W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel E14, Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Schutzart IP20