Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2200 lm
Verfügbare Optionen2900 lm
Verfügbare Optionen3100 lm
Verfügbare Optionen3400 lm
Verfügbare Optionen3500 lm
Verfügbare Optionen3700 lm
Verfügbare Optionen4100 lm

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W
Verfügbare Optionen135 lm/W
Verfügbare Optionen141 lm/W
Verfügbare Optionen151 lm/W
Verfügbare Optionen170 lm/W
Verfügbare Optionen173 lm/W
Verfügbare Optionen185 lm/W
Verfügbare Optionen210 lm/W

Farbtemperatur:

4000 K
Verfügbare Optionen3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h
Verfügbare Optionen60000 h
Verfügbare Optionen75000 h
Verfügbare Optionen100000 h

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514459816

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lichtstrom - 2200 lm

  • Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

8719514459816

Sonepar Artikelnummer

121028676

Hersteller Artikelnummer

8719514459816

Hersteller Typ

8719514459816

Hersteller Artikel Nr.:

8719514459816

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

20 W

Lichtstrom:

2200 lm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

G13

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2200 lm

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Nennstrom:

105 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Ja

Farbtemperatur:

4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

240 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

1514 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

T8

Klirrfaktor (THD):

30 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.220 kg

LED Röhre Philips CorePro LEDtube T8 , LED Alternative für Leuchtstofflampe Philips TL-D 58W und Osram Lumilux L 58W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Länge 1500mm, 2200lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 20W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel G13, 240° Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten