PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
800 lmLampenlichtausbeute:
100 lm/WWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514459779
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 8 W
Lichtstrom - 800 lm
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514459779
Sonepar Artikelnummer
121028672
Hersteller Artikelnummer
8719514459779
Hersteller Typ
8719514459779
Hersteller Artikel Nr.:
8719514459779
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
8 W
Lichtstrom:
800 lm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
G13
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
800 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Nennstrom:
46 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
240 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
28 mm
Länge:
604 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
30 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.120 kg


