Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3500 lm
Verfügbare Optionen2500 lm
Verfügbare Optionen2700 lm
Verfügbare Optionen3200 lm
Verfügbare Optionen3400 lm
Verfügbare Optionen3700 lm

Lampenlichtausbeute:

152 lm/W
Verfügbare Optionen108 lm/W
Verfügbare Optionen117 lm/W
Verfügbare Optionen139 lm/W
Verfügbare Optionen147 lm/W
Verfügbare Optionen160 lm/W

Farbtemperatur:

4000 K
Verfügbare Optionen3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h
Verfügbare Optionen60000 h

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8720169200043

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 23 W

  • Lichtstrom - 3500 lm

  • Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8720169200043

Sonepar Artikelnummer

121094804

Hersteller Artikelnummer

8720169200043

Hersteller Typ

8720169200043

Hersteller Artikel Nr.:

8720169200043

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

23 W

Lichtstrom:

3500 lm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

G13

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3500 lm

Lampenlichtausbeute:

152 lm/W

Nennstrom:

106 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Ja

Farbtemperatur:

4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

240 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

1514 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

T8

Klirrfaktor (THD):

0.2 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

23 kWh

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.330 kg

LED Röhre Philips CorePro LEDtube T8 Ultra Output Universal, LED Alternative für Leuchtstofflampe Philips TL-D 58W und Osram Lumilux L 58W, Anschluss an KVG/EVG/230V, Länge 1500mm, 3500lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 23W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G13, 240° Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten