PHILIPS LIGHTING - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Farbtemperatur:
2700 KAusstrahlungswinkel:
36 °Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696811818
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 4.5 W
Lichtstrom - 345 lm
Lampenlichtausbeute - 76 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
8718696811818
Sonepar Artikelnummer
120553449
Hersteller Artikelnummer
8718696811818
Hersteller Typ
8718696811818
Hersteller Artikel Nr.:
8718696811818
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
4.5 W
Lichtstrom:
345 lm
Lampenlichtausbeute:
76 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
E27
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Nennstrom:
25 mA
Leistungsfaktor:
0.7
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstärke:
620 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Dimmbar:
Ja
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
63 mm
Länge:
102 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.094 kg


