Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - DDL 150W 20V 24PK

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - DDL 150W 20V 24PK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500410610

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 20 V

  • Lichtstrom - 400 lm

  • Sockel - GX5,3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500410610

Sonepar Artikelnummer

120357041

Hersteller Artikelnummer

8711500410610

Hersteller Typ

8711500410610

Hersteller Artikel Nr.:

8711500410610

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

20 V

Lichtstrom:

400 lm

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3150 K

Brennstellung:

s105

ANSI:

DDL

Wendelform:

Monoplane

Reflektordurchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

44.5 mm

Durchmesser:

50.7 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.026 kg

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.