PHILIPS LIGHTING - DDLEDC605GL.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8710163516462
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 105 mm
Höhe - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8710163516462
Sonepar Artikelnummer
120994798
Hersteller Artikelnummer
8710163516462
Hersteller Typ
8710163516462
Hersteller Artikel Nr.:
8710163516462
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
105 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
75 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.207 kg


