Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - Deco 7.0W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - Deco 7.0W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500250087

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lichtstrom - 21 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500250087

Sonepar Artikelnummer

120928034

Hersteller Artikelnummer

8711500250087

Hersteller Typ

8711500250087

Hersteller Artikel Nr.:

8711500250087

Lampenleistung:

7 W

Lichtstrom:

21 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

230 .. 240 V

Nennstrom:

0.031 mA

Durchmesser:

17 mm

Gesamtlänge:

54 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Ja

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.008 kg

Deco Birnen- und Röhrenlampen schaffen mit ihren kompakten Maßen besonders in kleinen Räumen eine gemütlich und angenehme Atmosphäre.