PHILIPS LIGHTING - DN145Z SM Frame D150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8721103317032
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8721103317032
Sonepar Artikelnummer
121388557
Hersteller Artikelnummer
8721103317032
Hersteller Typ
8721103317032
Hersteller Artikel Nr.:
8721103317032
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
177 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.080 kg


