PHILIPS LIGHTING - DN560G PGO.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291937784
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff - Glas
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291937784
Sonepar Artikelnummer
120995203
Hersteller Artikelnummer
8718291937784
Hersteller Typ
8718291937784
Hersteller Artikel Nr.:
8718291937784
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1.6 mm
Durchmesser:
158.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.104 kg


