PHILIPS LIGHTING - DN560Z CFRM-RML.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291937760
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291937760
Sonepar Artikelnummer
120994839
Hersteller Artikelnummer
8718291937760
Hersteller Typ
8718291937760
Hersteller Artikel Nr.:
8718291937760
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
43 mm
Durchmesser:
164 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.106 kg


