PHILIPS LIGHTING - DPMI940-D.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8710163523668
Ausführung - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 53 mm
Höhe - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8710163523668
Sonepar Artikelnummer
120995101
Hersteller Artikelnummer
8710163523668
Hersteller Typ
8710163523668
Hersteller Artikel Nr.:
8710163523668
Ausführung:
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
53 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
18 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AU
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.029 kg


