PHILIPS LIGHTING - Einspeisebuchse.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4030732131792
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030732131792
Sonepar Artikelnummer
120540922
Hersteller Artikelnummer
4030732131792
Hersteller Typ
4030732131792
Hersteller Artikel Nr.:
4030732131792
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stecker/Klemme
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
7
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
12 mm
Länge:
38 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.006 kg


