Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500436863

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 820 lm

  • Sockel - GX5,3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500436863

Sonepar Artikelnummer

120994159

Hersteller Artikelnummer

8711500436863

Hersteller Typ

8711500436863

Hersteller Artikel Nr.:

8711500436863

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

820 lm

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3400 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

ELC

Wendelform:

Monoplane

Reflektordurchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

44.5 mm

Durchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.024 kg

Die bereits hohe Lebensdauer der meisten Niedervolt-Halogenlampen wird durch die einzigartige P3-Technologie von Philips noch verlängert. Die Halogen Low Voltage erzeugt gleichmäßig weißes Licht und die Lichtbündelintensität sorgt für klare Farben auf der Bühne.