PHILIPS LIGHTING - EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718699798895
Montageart - Aufbau/Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Nein
Art des Lithium-Inonen-Akkus - Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718699798895
Sonepar Artikelnummer
121388560
Hersteller Artikelnummer
8718699798895
Hersteller Typ
8718699798895
Hersteller Artikel Nr.:
8718699798895
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Nein
Art des Lithium-Inonen-Akkus:
Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
36000 h
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
2 W
Farbtemperatur:
6500 K
Nennbetriebsdauer:
3 .. 4 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
vierseitig
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Ja
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Mit Heizelement für Akku:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse:
9003
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
5 .. 5.45 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
244
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
407
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
50 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
1
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 °C
Lichtstrom bei Notbetrieb:
135 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
135 lm
Leistungsaufnahme im Notbetrieb:
0 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Leistungsfaktor:
0.34
Erkennungsweite:
0 m
Flimmerwert Pst LM:
0.021
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Breite:
36 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Länge:
250 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
21 mm
Einbaudurchmesser:
44 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Anschlussart:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.180 kg


