PHILIPS LIGHTING - EM159Z WL/CM RECESSED KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718699799083
Montageart - Aufbau/Einbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm - Nein
Art des Lithium-Inonen-Akkus - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718699799083
Sonepar Artikelnummer
121388563
Hersteller Artikelnummer
8718699799083
Hersteller Typ
8718699799083
Hersteller Artikel Nr.:
8718699799083
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm:
Nein
Art des Lithium-Inonen-Akkus:
sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Schutzart (IP):
IP00
Max. Systemleistung:
0 W
Farbtemperatur:
0 K
Nennbetriebsdauer:
3 .. 4 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
vierseitig
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
ohne
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Mit Heizelement für Akku:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse:
9003
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
0 V
Nennstrom:
0 mA
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
ohne
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
0
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
0
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
1
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 .. 45 °C
Lichtstrom bei Notbetrieb:
0 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Leistungsaufnahme im Notbetrieb:
0 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Leistungsfaktor:
0
Erkennungsweite:
0 m
Flimmerwert Pst LM:
0
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Breite:
82 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.164 kg


