Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - EM300V ELB_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - EM300V ELB_ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718699799854

  • Leuchtmittel - LED

  • Leistung - 3 W

  • Funktion - Zentrale

  • Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718699799854

Sonepar Artikelnummer

121388565

Hersteller Artikelnummer

8718699799854

Hersteller Typ

8718699799854

Hersteller Artikel Nr.:

8718699799854

Leuchtmittel:

LED

Leistung:

3 W

Funktion:

Zentrale

Schaltungsart:

Bereitschaftsschaltung

Nennbetriebsdauer:

3 h

Batterieaufstellung:

intern

Schutzart (IP):

IP20

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Anzahl an Endstromkreisen:

1

Anschluss von busfähigen Phasenwächtern:

Nein

Freistehend:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Batteriekapazität (C10 bei 20 °C):

4.8 Ah

Kabeleinführung:

sonstige

Anzahl Rangierverteiler AC:

1

Anzahl Rangierverteiler DC:

1

Max. Anschlussquerschnitt für Netzzuleitung:

1.5 mm²

Max. Anschlussquerschnitt für Batteriezuleitung:

1.5 mm²

Max. Anschlussquerschnitt für Rangierverteiler:

1.5 mm²

Max. Anschlussquerschnitt für Endstromkreise:

1.5 mm²

Funktionserhalt:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

185 mm

Breite:

71 mm

Höhe:

32 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.260 kg

Die Philips 3-Stunden-Notlichtakku-Kits können entweder vor der Montage oder nachträglich in kompatible Leuchtenfamilien integriert werden - schnell, einfach und direkt vor Ort. Wir unterscheiden zwischen zwei HV (High-Voltage) Kits und einem LV (Low-Voltage) Kit. Die CoreLine Feuchtraumleuchte Gen3 (WT120C G3) ist mit dem EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2 kompatibel (EAN: 8719514881136). Die CoreLine Lichtleiste (BN126C), die Ledinaire Lichtleiste (BN045C) und die CoreLine Wand- und Deckenleuchte (WL140V) sind mit dem EM300V ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP kompatibel (EAN: 8718699798215). Das CoreLine Panel (RC132V/RC133V), das CoreLine Slim Downlight (DN145B) und das Ledinaire Slim-Downlight (DN065C) sind mit dem EM300V ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB kompatibel (EAN: 8718699798192). Es können zwei verschiedene Modi eingestellt werden: Selbsttest (ELP) oder manueller Test (ELB). Die Kapazität des Akkus ist auf einen 3 Stunden Notlichtbetrieb abgestimmt. Das Batteriefach lässt sich außerdem leicht öffnen, sodass die Batterie schnell und einfach ausgetauscht werden kann.