PHILIPS LIGHTING - Ethernet Wireless Gateway InterAct Pro Aufputz weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696775790
Ausführung - sonstige
Art der Steuerung - RF
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696775790
Sonepar Artikelnummer
120493279
Hersteller Artikelnummer
8718696775790
Hersteller Typ
8718696775790
Hersteller Artikel Nr.:
8718696775790
Ausführung:
sonstige
Art der Steuerung:
RF
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
97 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
34 mm
Durchmesser:
78 mm
Mit Montageplatte:
Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.310 kg


