Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - Halo Linear 140.0W R7s 78mm 230V 1PF/12

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - Halo Linear 140.0W R7s 78mm 230V 1PF/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514390102

  • Lampenleistung - 140 W

  • Lichtstrom - 2646 lm

  • Sockel - R7s

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719514390102

Sonepar Artikelnummer

120928041

Hersteller Artikelnummer

8719514390102

Hersteller Typ

8719514390102

Hersteller Artikel Nr.:

8719514390102

Lampenleistung:

140 W

Lichtstrom:

2646 lm

Sockel:

R7s

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

78 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

140 kWh

Lampenbezeichnung:

T3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.006 kg

Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideale Lösung für Dekorleuchten.