Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - HID-DV PROG Xt 60 CPO C1 208-277V

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - HID-DV PROG Xt 60 CPO C1 208-277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718291204534

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) - 60 W

  • Geeignet für Lampenleistung - 50 W

  • Nennspannung - 208 .. 277 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718291204534

Sonepar Artikelnummer

120643137

Hersteller Artikelnummer

8718291204534

Hersteller Typ

8718291204534

Hersteller Artikel Nr.:

8718291204534

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

60 W

Geeignet für Lampenleistung:

50 W

Nennspannung:

208 .. 277 V

Multiwatt-Ausführung:

Nein

Für Lampenart HI:

Ja

Für Lampenart HM:

Nein

Für Lampenart HS:

Nein

Für Lampenart LS:

Nein

Für Lampenart T7:

Nein

Für Lampenart T16:

Nein

Für Lampenart T16-R:

Nein

Für Lampenart T26:

Nein

Für Lampenart T38:

Nein

Für Lampenart T-R:

Nein

Für Lampenart T-U:

Nein

Für Lampenart TC-D:

Nein

Für Lampenart TC-DD:

Nein

Für Lampenart TC-DEL:

Nein

Für Lampenart TC-F:

Nein

Für Lampenart TC-L:

Nein

Für Lampenart TC-QEL:

Nein

Für Lampenart TC-S:

Nein

Für Lampenart TC-SEL:

Nein

Für Lampenart TC-T:

Nein

Für Lampenart TC-TEL:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Länge:

150 mm

Breite:

65 mm

Höhe:

65 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.973 kg

Philips Lighting HID-DV PROG XT 60 CPO C1 programmierbares Vorschaltgerät, 60 W, 208–277 V (20453400). Elektronisches EVG für Keramik-Entladungslampen (CPO), stufenlos dimmbar über DALI-Schnittstelle.