PHILIPS LIGHTING - Highbay MB_Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8721103304308
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 123.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8721103304308
Sonepar Artikelnummer
121388526
Hersteller Artikelnummer
8721103304308
Hersteller Typ
8721103304308
Hersteller Artikel Nr.:
8721103304308
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
123.5 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
97 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.220 kg


