PHILIPS LIGHTING - Highbay Reflector AL-L_Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8721103304292
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8721103304292
Sonepar Artikelnummer
121388525
Hersteller Artikelnummer
8721103304292
Hersteller Typ
8721103304292
Hersteller Artikel Nr.:
8721103304292
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
437 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.340 kg


