PHILIPS LIGHTING - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711500183736
Lampenleistung - 990 W
Lichtstrom - 82100 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 40-59
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8711500183736
Sonepar Artikelnummer
120085784
Hersteller Artikelnummer
8711500183736
Hersteller Typ
8711500183736
Hersteller Artikel Nr.:
8711500183736
Lampenleistung:
990 W
Lichtstrom:
82100 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
40-59
Farbtemperatur:
4300 K
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Lichtfarbe:
543
Lampenspannung:
120 .. 140 V
UV-Schutz:
Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p10
Durchmesser:
65 mm
Gesamtlänge:
372 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Farbe:
weiß
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1089 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.426 kg


