PHILIPS LIGHTING - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711500202352
Lampenleistung - 1980 W
Lichtstrom - 200000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 40-59
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8711500202352
Sonepar Artikelnummer
120085781
Hersteller Artikelnummer
8711500202352
Hersteller Typ
8711500202352
Hersteller Artikel Nr.:
8711500202352
Lampenleistung:
1980 W
Lichtstrom:
200000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
40-59
Farbtemperatur:
3800 K
Lampenlichtausbeute:
101 lm/W
Lichtfarbe:
542
Lampenspannung:
217 .. 247 V
UV-Schutz:
Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p20
Durchmesser:
101.5 mm
Gesamtlänge:
430 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Farbe:
weiß
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2178 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.586 kg


