PHILIPS LIGHTING - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711500183767
Lampenleistung - 1980 W
Lichtstrom - 189000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711500183767
Sonepar Artikelnummer
120085782
Hersteller Artikelnummer
8711500183767
Hersteller Typ
8711500183767
Hersteller Artikel Nr.:
8711500183767
Lampenleistung:
1980 W
Lichtstrom:
189000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
4200 K
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Lichtfarbe:
646
Lampenspannung:
120 .. 140 V
UV-Schutz:
Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p60
Durchmesser:
102 mm
Gesamtlänge:
430 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Farbe:
weiß
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2178 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.569 kg


