PHILIPS LIGHTING - Innenkupplung.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4030732108091
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 66 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030732108091
Sonepar Artikelnummer
120540930
Hersteller Artikelnummer
4030732108091
Hersteller Typ
4030732108091
Hersteller Artikel Nr.:
4030732108091
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
66 mm
Breite:
200 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.220 kg


