Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - Kompaktleuchtstofflampe 10W 840 G24d-1 (2-pins)

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - Kompaktleuchtstofflampe 10W 840 G24d-1 (2-pins)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500704986

  • Lampenleistung - 10.4 W

  • Lichtstrom - 600 lm

  • Sockel - G24d-1

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500704986

Sonepar Artikelnummer

120082407

Hersteller Artikelnummer

8711500704986

Hersteller Typ

8711500704986

Hersteller Artikel Nr.:

8711500704986

Lampenleistung:

10.4 W

Lichtstrom:

600 lm

Sockel:

G24d-1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtfarbe:

840

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Durchmesser:

27.1 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

116.4 mm

Integrierter Starter:

Ja

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

4

Geeignet für EVG:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.045 kg

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.