Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - Kompaktleuchtstofflampe 36W 830 2G11 (4-pins)

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - Kompaktleuchtstofflampe 36W 830 2G11 (4-pins)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500706744

  • Lampenleistung - 36.3 W

  • Lichtstrom - 2850 lm

  • Sockel - 2G11 (4-pins)

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500706744

Sonepar Artikelnummer

120085725

Hersteller Artikelnummer

8711500706744

Hersteller Typ

8711500706744

Hersteller Artikel Nr.:

8711500706744

Lampenleistung:

36.3 W

Lichtstrom:

2850 lm

Sockel:

2G11 (4-pins)

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe:

830

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

39 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

416.6 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

Ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

37 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.104 kg

MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.