Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8721103063915

  • Ausführung - sonstige

  • Art der Steuerung - RF

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8721103063915

Sonepar Artikelnummer

121388572

Hersteller Artikelnummer

8721103063915

Hersteller Typ

8721103063915

Hersteller Artikel Nr.:

8721103063915

Ausführung:

sonstige

Art der Steuerung:

RF

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.269 kg

Nahtlose Integration für intelligente Beleuchtung. Verbessern Sie Ihr Interact-Beleuchtungssystem mit Signify Interact Integrationsgeräten. Verbinden Sie Ihr Interact-System mühelos mit Systemen und Geräten von Drittanbietern für ein einheitliches Erlebnis. Vereinfachen Sie Integrationen, optimieren Sie die Steuerung und steigern Sie die Leistung – alles mit Signify Interact Integrationsgeräten.