PHILIPS LIGHTING - LCN1870/05 Wireless Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718699704643
Ausführung - sonstige
Art der Steuerung - RF
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718699704643
Sonepar Artikelnummer
121388569
Hersteller Artikelnummer
8718699704643
Hersteller Typ
8718699704643
Hersteller Artikel Nr.:
8718699704643
Ausführung:
sonstige
Art der Steuerung:
RF
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
91 mm
Höhe:
91 mm
Mit Montageplatte:
Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.248 kg


