PHILIPS LIGHTING - LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514478756
Ausführung - Multisensor
Art der Steuerung - RF
Schutzart (IP) - IP65
Art der Spannungsversorgung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514478756
Sonepar Artikelnummer
121388570
Hersteller Artikelnummer
8719514478756
Hersteller Typ
8719514478756
Hersteller Artikel Nr.:
8719514478756
Ausführung:
Multisensor
Art der Steuerung:
RF
Schutzart (IP):
IP65
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Höhe:
41.7 mm
Durchmesser:
80.9 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.108 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.300 kg


