PHILIPS LIGHTING - LCU7591 Amplight Leak Coil.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8727900947748
Ausführung - sonstige
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Art der Spannungsversorgung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8727900947748
Sonepar Artikelnummer
120994757
Hersteller Artikelnummer
8727900947748
Hersteller Typ
8727900947748
Hersteller Artikel Nr.:
8727900947748
Ausführung:
sonstige
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
106 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.425 kg


