PHILIPS LIGHTING - LCU7720/00 Coded Mains Transformer LL.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696723890
Ausführung - Kontrolleinheit
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP00
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696723890
Sonepar Artikelnummer
120994772
Hersteller Artikelnummer
8718696723890
Hersteller Typ
8718696723890
Hersteller Artikel Nr.:
8718696723890
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP00
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
129 mm
Höhe:
139 mm
Tiefe:
108 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
5 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
3.100 kg


