PHILIPS LIGHTING - Ledinaire Feuchtraumleuchte, WT065C All-in MultiLumen, L1500, 4.100 lm und 6.800 lm, Ra80, 4.000 K, Breitstrahlend, schaltbar (PSU), 4+1 Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8721103134752
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051140
Gewicht - 7.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8721103134752
Sonepar Artikelnummer
121366894
Hersteller Artikelnummer
8721103134752
Hersteller Typ
8721103134752
Hersteller Artikel Nr.:
8721103134752
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
7.750 kg
Ledinaire Feuchtraumleuchte, WT065C All-in MultiLumen, L1500, 4.100 lm und 6.800 lm, Ra80, 4.000 K, Breitstrahlend, schaltbar (PSU), 4+1 Promo-Bundle.


