PHILIPS LIGHTING - LFC7510 AmpLight Current.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8727900947502
Ausführung - Kontrolleinheit
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Art der Spannungsversorgung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8727900947502
Sonepar Artikelnummer
120994756
Hersteller Artikelnummer
8727900947502
Hersteller Typ
8727900947502
Hersteller Artikel Nr.:
8727900947502
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
58 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.2 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.051 kg


