PHILIPS LIGHTING - LFC7590/01 Surge Guard.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696723579
Ausführung - Kontrolleinheit
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 70 mm
Höhe - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696723579
Sonepar Artikelnummer
120994764
Hersteller Artikelnummer
8718696723579
Hersteller Typ
8718696723579
Hersteller Artikel Nr.:
8718696723579
Ausführung:
Kontrolleinheit
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
58 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg


