PHILIPS LIGHTING - LL240Z CB WH (5PCS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169965287
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169965287
Sonepar Artikelnummer
121257746
Hersteller Artikelnummer
8720169965287
Hersteller Typ
8720169965287
Hersteller Artikel Nr.:
8720169965287
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Breite:
67 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
115 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.240 kg


