PHILIPS LIGHTING - LL240Z MB-SW WH (5PCS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169965331
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169965331
Sonepar Artikelnummer
121257745
Hersteller Artikelnummer
8720169965331
Hersteller Typ
8720169965331
Hersteller Artikel Nr.:
8720169965331
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Breite:
67 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
62 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.380 kg


