PHILIPS LIGHTING - LL240Z PB WH (5PCS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169965317
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 41 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169965317
Sonepar Artikelnummer
121257748
Hersteller Artikelnummer
8720169965317
Hersteller Typ
8720169965317
Hersteller Artikel Nr.:
8720169965317
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
41 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.320 kg


