PHILIPS LIGHTING - LL240Z SPO EC-F 7x2.5 L550 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169965164
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169965164
Sonepar Artikelnummer
121257754
Hersteller Artikelnummer
8720169965164
Hersteller Typ
8720169965164
Hersteller Artikel Nr.:
8720169965164
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
7
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Länge:
600 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.730 kg


