PHILIPS LIGHTING - LL240Z SW2-3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169965300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169965300
Sonepar Artikelnummer
121257750
Hersteller Artikelnummer
8720169965300
Hersteller Typ
8720169965300
Hersteller Artikel Nr.:
8720169965300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
3000 mm
Breite:
19 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73121020
Gewicht:
0.061 kg


