PHILIPS LIGHTING - LL500E H4 Gen2 WH.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514772793
Ausführung - sonstige
Anzahl der Verdrahtungsadern - 3
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514772793
Sonepar Artikelnummer
121085009
Hersteller Artikelnummer
8719514772793
Hersteller Typ
8719514772793
Hersteller Artikel Nr.:
8719514772793
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Verdrahtungsadern:
3
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
212 mm
Breite:
115 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Ja
Mit Verdrahtung:
Nein
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
0.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
97 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.600 kg


