PHILIPS LIGHTING - LL500E IA4 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514771499
Ausführung - Multisensor
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514771499
Sonepar Artikelnummer
121074394
Hersteller Artikelnummer
8719514771499
Hersteller Typ
8719514771499
Hersteller Artikel Nr.:
8719514771499
Ausführung:
Multisensor
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
62 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
62 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.2 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.120 kg


