PHILIPS LIGHTING - LL500E IPT-CG.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696374795
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fernbedienung
Zubehör - Ja
Farbe - mehrfarbig
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696374795
Sonepar Artikelnummer
120994910
Hersteller Artikelnummer
8718696374795
Hersteller Typ
8718696374795
Hersteller Artikel Nr.:
8718696374795
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fernbedienung
Zubehör:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Ader-Zahl:
0
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.100 kg


