PHILIPS LIGHTING - LL500E IRE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718699448592
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718699448592
Sonepar Artikelnummer
120994626
Hersteller Artikelnummer
8718699448592
Hersteller Typ
8718699448592
Hersteller Artikel Nr.:
8718699448592
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.600 kg


